Ringstanseværktøj, komplet sæt i holder 2-60 mm

Art.-nr.: 832100 2-60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stanseområde 2 mm - 60 mm
Produkttype Stanseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 832100 2-60
EAN/GTIN 3700825601716

Betegnelse

Udførelse:

Tokomponentholder (undtagen str. 3−20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionsslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig ⌀.

Anvendelse:

Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

Leveringsomfang:

1 stansekniv af hver ⌀ nr. 832110: 34 stk. str. 2‑60
Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 2−10 indv. med 12−60 udv. 12−20 indv. med 22−60 udv. 22−30 indv. med 32−60 udv. 32−40 indv. med 42−60 udv. 42−50 indv. med 52−60 udv.
Beholder, længde×bredde×højde (mm): stålplade ca. 380×315×55
Centrerspids nr. 832140: 1 stk.
1 cirkelskærer af hver ⌀: 55−420 mm

Bemærk:

  • Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.
  • Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele