Rørbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 574499 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 20 mm
Skaft-⌀ Ds 3,8 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Arbejdslængde L3 25 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574499 20
EAN/GTIN 4017359459461
Producentnummer 56574200

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Fin trådkvalitet, totallængde 90 mm, besætningslængde 25 mm.

Anvendelse:

Besætning helt til trådens ende, ideel til bundhulsboringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven