GARANT Master Titan HM-sletfræser HPC, ubelagt, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 203633 4
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 7
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,07×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørneafrunding rv 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203633 4
EAN/GTIN 4045197991553
Producentnummer 203633 4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
130
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Til sletbearbejdning.
Speciel geometri til optimal spåntransport.
Høj egenstabilitet og rolig gang takket være ulige tanddeling.
Til periferifræsning som sletbearbejdning af titan og titan-legeringer.

Fordel:

Egnet til medicinteknik og levnedsmiddelkompatibel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven