{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | sans revêtement | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 7 | |
| Diamètre des dents Dc | 4 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Rayon d’angle R | 0,05 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 26 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Profondeur de coupe min., chanfreinage | 0,4 mm | |
| Série | Master Titan | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 16 mm | |
| Référence fabricant | GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Longueur queue LS | 40 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,006 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| longueur tête L3 | 16 mm | |
| Longueur d’épaulement | 16 mm | |
| Type de fraise ISO | G | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de plongée | 0 degré | |
| profondeur d’insertion, max. ap | 0 mm | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 7 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 40 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale | |
| Nombre de goujures | 7 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 16 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 16 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 45 000 min-1 | |
| Poids | 20 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage par génération (FWA) | |
| Bague de couleur | rose | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage |
| Référence article | 203633 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197991553 | |
| Réf. fabricant | 203633 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |