GARANT Master Titan HM-sletfræser HPC 8 mm

Art.-nr.: 203633 8
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,07×D ved beskæring

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Titan
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 7
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,07×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 24 mm
Samlet længde L 68 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørneafrunding rv 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 0,035 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203633 8
EAN/GTIN 4045197992024

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
130
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Til sletbearbejdning.
Speciel geometri til optimal spåntransport.
Høj egenstabilitet og rolig gang takket være ulige tanddeling.
Til periferifræsning som sletbearbejdning af titan og titan-legeringer.

Fordel:

Egnet til medicinteknik og levnedsmiddelkompatibel.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven