{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Korn | 80 | |
Børste-⌀ D1 | 144 mm | |
Tallerken-⌀ D2 | 150 mm | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Finhedsgrad | grov | |
Børstetykkelse | 1,2 mm | |
Arbejdsflade-⌀ | 144 mm | |
Borings-⌀ d1 | 32 med not mm | |
Besætningslængde H1 | 43 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 1.000 min-1 - 1.200 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 2.500 min-1 | |
Tilspænding | 4.500 mm/min - 8.000 mm/min | |
Tilspænding | 0,8 (fin) – 1,5 (grov) mm | |
Produkttype | Tallerkenbørster |
Artikelnummer | 575018 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892690 | |
Producentnummer | 575018 80 |