Slibebånd, normal korund (A) KK841F, 75×3500 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 558171 60
(DKK 29,89 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    104,60  DKK / styk
    (DKK 29,89 / 1 Metre)
  • fra 10 styk
    87,16  DKK / styk
    (DKK 24,90 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK841F
Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 75 mm
Slibebånd, længde 3.500 mm
Producentbetegnelse KK841F
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558171 60
EAN/GTIN 4018875017906
Producentnummer 701790

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst fleksibelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Ideel tilpasning til emnekonturen. Det slibeaktive ekstralag (TOP-Size) sørger for afkølet slibning og fungerer som skillelag ved materialer, der har tendens til smøring.

Anvendelse:

Ideelt egnet til konturslibning eller profilslibning med konkave eller konvekse kontaktroller. Særligt egnet til krom-nikkel-stål, højtlegeret stål, nikkelbasislegeringer, messing og bronze samt titan og aluminium. Bearbejdning af armaturer, beslag, turbineskovle, finkomponenter, implantater og kirurgiske instrumenter. Anvendes til manuel slibning og robotslibning på almindelige smalbåndsmaskiner fra IMM, Löser, Greif, Rema o.a.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven