Udførelse:
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.
Funktion:
IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.
Leveringsomfang:
Båndmål: 1 stk. nr.
462201 str. 2,5
Dobbelt gaffelnøgle: 1 stk. af hver nr.
610600 str. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Vinkelskruetrækkersæt, sekskant, med kuglehoved: 1 stk. nr.
627132 str. 9
Kærvskruetrækker: 1 stk. af hver nr. 660030 str. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr.
667690 str. 1; 2
Kombinationstang: 1 stk. nr.
700940 str. 160
Indlæg i låg: 1 stk. nr.
693352Opbevaring i: L-BOXX® nr.
693330 str. 102
Bemærk:
Leveres med sorteret værktøj.Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr.
693370 str. 5.