Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de herramientas universal L 22 piezas, Número de piezas: 22

Número de artículo: 685520 22

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 22 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 685520 22
Número del fabricante 685520 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Volumen de suministro:

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5
Llaves de dos bocas: 1 ud. n.º 610600 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.° 627132 tam. 9
Destornillador Plano: 1 ud. n.º 660030 de cada tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667690 de cada tam. 1; 2
Alicates universales: 1 ud. n.° 700940 tam. 160
Inserto para tapa individual: 1 ud. n.º 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada.
La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.

Descargas y documentos

Productos adecuados