{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero dei cassetti | 5 | |
| Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Larghezza complessiva Bg | 570 mm | |
| Profondità totale Tg | 440 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.085 mm | |
| Peso | 38 kg | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Tonalità RAL | RAL 7016 | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Colore | grigio; argento | |
| Con maniglia | sì | |
| Numero mpugnature | 2 | |
| Materiale impugnatura | plastica | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | lamiera di acciaio | |
| Per scatole, cassette | sì | |
| Numero | 5 | |
| Con cassetti | sì | |
| Larghezza utile cassetto BnS | 357 mm | |
| Profondità utile cassetto TnS | 442 mm | |
| Altezza utile dei cassetti HnS | 117 mm | |
| Con serratura | sì | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante; Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si; no | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz.; 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | lamiera di acciaio | |
| Mobile | sì |
| Codice articolo | 693370 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406300036 | |
| Codice del produttore | 693370 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |