Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 300910 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6358
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 40 A = 200
Standard DIN 6358
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 200 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 17 mm
Fræsedornslængde L4 27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
Ekstra medbringerring nr. 309870 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300910 16
EAN/GTIN 4045197285294
Producentnummer 300910 16

Betegnelse

Udførelse:

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
GARANT − Alle skafter skruet hårdt fast (rolig gang!).

Anvendelse:

  • Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
  • Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven