Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, SK 40 A = 200, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 300910 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa SKG04001790
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 FDA01601110
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Čep
Třída tolerance upínače h6
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 16 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 200 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 27 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Závit G; M M8
Průměr trnu d1 16 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Norma DIN 6358; ISO 7388-1
Tvar ADB
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 2,08 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300910 16
EAN / GTIN 4045197285294
Číslo výrobce 300910 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
GARANT − Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).

Použití:

  • S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
  • S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.