Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 A = 200, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 300910 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04001790
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 FDA01601110
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 200 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 27 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Filet G; M M8
Diametru mandrină d1 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Standard DIN 6358; ISO 7388-1
Formă ADB
cu filet da
cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,08 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300910 16
EAN / GTIN 4045197285294
Număr producător 300910 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT − Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

  • Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
  • Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 şi capete de frezat DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.