{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 797 | |
Rhombus | ja | |
T-notens nominelle mål | 14 mm | |
Gevind g | M12 | |
Længde L | 50 mm | |
Gevindlængde b | 35 mm | |
Smal stenbredde a | 13,7 mm | |
Stenbredde e | 22 mm | |
Højde k | 8 mm | |
Produkttype | Notskrue |
Artikelnummer | 375335 14X50 | |
EAN/GTIN | 4020772087296 | |
Producentnummer | 87296 |