• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bluetooth Ohrhörer Two-in-ear EAR

Artikel-Nr.: WM0248 EAR
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 33,40 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 82 mm
Breite 30 mm
Höhe 36 mm
Material Aluminium / ABS / Silikon
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0248 EAR
EAN / GTIN 2050001960986
Herstellernummer WM0248 EAR

Beschreibung

Ausführung:

Mit diesen zwei kleinen, technischen Goldstücken können Sie vollkommen kabellos Musik im Stereo-Sound genießen oder via Bluetooth telefonieren. Die 2-in-1 Transportbox aus Alu ist nicht nur schick sondern ist gleichtzeitig die Ladestation der Ohrhörer dank integriertem, leistungsfähigem Akku. Ein Ladekabel zur Ladung des Akkus wird mitgeliefert.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.