• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Bluetooth oortelefoon Two-in-ear EAR

Artikelnummer: WM0248 EAR
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 82 mm
Breedte 30 mm
Hoogte 36 mm
Materiaal Aluminium / ABS / siliconen
Kleur zwart

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0248 EAR
EAN/GTIN 2050001960986
Nummer fabrikant WM0248 EAR

Omschrijving

Uitvoering:

Met deze twee kleine, technische hoogstandjes kunt u volledig draadloos van muziek met stereosound genieten of via Bluetooth telefoneren. De 2-in-1 transportbox van aluminium is niet alleen chic, maar ook het laadstation van de oortelefoon dankzij de geïntegreerde, krachtige accu. Een laadkabel voor het laden van de accu wordt meegeleverd.

Tip:

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: Neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.