• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ecouteurs Bluetooth Two-in-ear EAR

Réf.: WM0248 EAR
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 82 mm
Largeur 30 mm
Hauteur 36 mm
Matière Aluminium / ABS / Silicone
Couleur noir

Numéros d’identification et classifications

Référence article WM0248 EAR
EAN / GTIN 2050001960986
Réf. fabricant WM0248 EAR

Description

Exécution:

Avec ces deux petits bijoux techniques, vous pourrez profiter pleinement de votre musique en stéréo ou téléphoner via Bluetooth. Le boîtier de transport 2 en 1 en aluminium est non seulement chic, mais sert également de station de recharge des écouteurs grâce à la puissante batterie intégrée. Câble pour recharge de la batterie fourni.

Remarque(s):

A l'attention des clients professionnels: veillez à respecter les directives de conformité de votre entreprise et enregistrez-vous le cas échéant comme client privé.