• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckpresse fuer Außenabzieher U.320H

Artikel-Nr.: UWG.320
Netto: 1.171,44 €
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
Produktart Hydraulik-Presse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer UWG.320
EAN / GTIN 3148510763880
Herstellernummer UWG.320
L-Nummer L60130 8060

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckpresse für Hydraulik-Abzieher U.320H - U.330H
  • Ersatzweise bzw. als Option ist ein Einsatz mit den handbetätigten Abziehern U.320, U.330 zusammen mit den Spezialspindeln UWG.320H01, UWG.330H01 möglich
  • Kolben mit Durchgangsgewinde
  • Zentralspindel, die sowohl Schieben als auch Ziehen ermöglicht
  • Mit Handpumpe UWP.10M betätigt
  • Verwendung als Unterstellheber möglich

Merkmal:

  • d [mm]: 100
  • d1 [mm]: 23,8
  • H [mm]: 160
  • Ölinhalt [cm³]: 141,5
  • Hub [N.m]: 50
  • Leistung [kN]: 200
  • Tonnen [t]: 20
  • Schrauben: UWG.320H01
  • Schrauben [mm]: 21
  • T [kN]: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 7,900