VERIN CREUX 20T POUR U.320H

Réf.: UWG.320
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
Type de produit Vérin hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article UWG.320
EAN / GTIN 3148510763880
Réf. fabricant UWG.320
Article hors catalogue L60130 8060

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Presse de pression pour extracteurs hydrauliques U.320H - U.330H
  • En remplacement ou en option, une utilisation avec les extracteurs à commande manuelle U.320, U.330 est possible avec les broches spéciales UWG.320H01, UWG.330H01
  • Piston avec filetage traversant
  • Broche centrale permettant à la fois de pousser et de tirer
  • Actionnée par pompe manuelle UWP.10M
  • Utilisation possible comme cric sous la table.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 100
  • d1 [mm]: 23,8
  • H [mm]: 160
  • Contenance en huile [cm³]: 141,5
  • Course [N.m]: 50
  • Puissance [kN]: 200
  • Tonnes [t]: 20
  • Boulons: UWG.320 H01
  • Vis [mm]: 21
  • T [kN]: 200
  • [kg]: 7,900