Drukpers met holle zuiger voor uitwendige trekker U.320H , drukkracht max. 200 kN

Artikelnummer: UWG.320
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
Producttype Hydraulische pers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer UWG.320
EAN/GTIN 3148510763880
Nummer fabrikant UWG.320
L-nummer L60130 8060

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drukpers voor hydraulische trekkers U.320H - U.330H
  • Als vervanging of als optie, te gebruiken met de handbediende trekkers U.320, U.330 samen met de speciale spindels UWG.320H01, UWG.330 H01 mogelijk
  • Zuigers met doorgaande draad
  • Centrale spindel die zowel duwen als trekken mogelijk maakt
  • Bediening met handpomp UWP.10M
  • Gebruik als staande krik mogelijk

Kenmerk:

  • d [mm]: 100
  • d1 [mm]: 23,8
  • H [mm]: 160
  • Olie-inhoud [cm³]: 141,5
  • Slag [N.m]: 50
  • Kracht [kN]: 200
  • Tonnen [t]: 20
  • Bouten: UWG.320 H01
  • Schroeven [mm]: 21
  • Tonnen [kN]: 200
  • [kg]: 7,900