• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit Buegel 10 - 150mm

Artikel-Nr.: U.52
Netto: 250,61 €
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.52
EAN / GTIN 3148510703206
Herstellernummer U.52
L-Nummer L60130 5629

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzbügel für U.52 = U.52SE2
  • Satz mit 2 Ersatzstiften für U.52: U.35-5J2.

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 150
  • L x B x H [mm]: 220 x 200 x 250
  • max. T [mm]: 160
  • 6-Kant [mm]: 17
  • Abzieharme: U.52-3
  • Tonnen [t]: 6
  • Schrauben: U.52-1
  • Schrauben [mm]: 17
  • T [kN]: 60
  • Gewicht in Kilogramm: 1,700