Trekker met beugel , spanwijdte 10 - 150 mm , trekkracht max. 60 kN

Artikelnummer: U.52
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.52
EAN/GTIN 3148510703206
Nummer fabrikant U.52
L-nummer L60130 5629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervangende beugel voor U.52 = U.52SE2
  • Set met 2 reservepinnen voor U.52: U.35-5J2.

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 10 - 150
  • L x B x H [mm]: 220 x 200 x 250
  • max. T [mm]: 160
  • 6-kant [mm]: 17
  • Trekarmen: U.52-3
  • Tons [t]: 6
  • Schroeven: U.52-1
  • Schroeven [mm]: 17
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 1,700