• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebsvierkant 1/2″ 20 x 7 mm

Artikel-Nr.: S.203E
Netto: 50,60 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.203E
EAN / GTIN 3148510577203
Herstellernummer S.203E
L-Nummer L60130 297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung an den Drehmomentschlüsseln J.203DA
  • S.203DA
  • S.306-100R
  • S.306-200R
  • S.306-350R

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 150