Čtyřhran 1/2″ 20 x 7 mm

Artiklové číslo: S.203E
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S.203E
EAN / GTIN 3148510577203
Číslo výrobce S.203E
L-číslo L60130 297

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro použití na momentových klíčích J.203DA
  • S.203DA
  • S.306-100R
  • S.306-200R
  • S.306-350R.

Charakteristika:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [g]: 150