Čtyřhran 1/2″ 20 x 7 mm

Č. pol.: S.203E
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.203E
EAN/GTIN 3148510577203
Číslo výrobcu S.203E
Číslo L L60130 297

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro použití na momentových klíčích J.203DA
  • S.203DA
  • S.306-100R
  • S.306-200R
  • S.306-350R.

Charakteristika:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [g]: 150