• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/4″ 0,6 - 3,6 daNm

Artikel-Nr.: R.203A
Netto: 283,11 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.203A
EAN / GTIN 3148515121555
Herstellernummer R.203A
L-Nummer L60130 9450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 6 % des angezeigten Werts
  • Lieferung im Kunststoffkasten mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789

Merkmal:

  • L [mm]: 320
  • Kasten: BP.D5
  • Leistung [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Vierkant: -
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Schlüssel: R.203DA
  • Messteilung: 2,0 N.m
  • Griff: R.200P
  • Gewicht in Kilogramm: 0,400