• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DINANOMETRICA MANUAL 36NM 1/4

Número de artículo: R.203A
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.203A
EAN / GTIN 3148515121555
Número del fabricante R.203A
Número L L60130 9450

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: ± 6 % del valor indicado
  • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración según la norma ISO 6789

Característica:

  • L [mm]: 320
  • Caja: BP.D5
  • Potencia [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Cuadrado: -
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • Clave: R.203 DA
  • Paso de medición: 2,0 N.m
  • Mango: R.200P
  • [kg]: 0,400