Momentsleutel met verwijderbare uitgang, vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , met de hand aan te draaien , 0,6 - 3,6 daNm

Artikelnummer: R.203A
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.203A
EAN/GTIN 3148515121555
Nummer fabrikant R.203A
L-nummer L60130 9450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 6 % van de weergegeven waarde
  • Geleverd in een kunststof koffer met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789

Kenmerk:

  • L [mm]: 320
  • Kist: BP.D5
  • Kracht [daN.m]: 0,6 - 3,6
  • Vierkant: -
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Sleutel: R.203 DA
  • Meetsteek: 2,0 N.m
  • Handvat: R.200P
  • [kg]: 0,400