• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFB 2000-2, Wägebereich 2000 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PFB 2000-2
Netto: 340,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PFB 2000-2
EAN / GTIN 4045761476288
Herstellernummer PFB 2000-2
L-Nummer L40250 841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158x143x64 mm

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes -Display, Ziffernhöhe
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl ⌀ 12 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 1,6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15°C/30°C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör