• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PFB 2000-2, Margen de pesaje 2000 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: PFB 2000-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PFB 2000-2
EAN / GTIN 4045761476288
Número del fabricante PFB 2000-2
Número L L40250 841

Descripción

Descripción:

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 158x143x64 mm

Característica:

  • Pantalla retroiluminada, Altura de dígitos
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable ⌀ 120 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 210×315×90 mm (sin parabrisas)
  • Peso neto 1,6 kg
  • Temperatura ambiente admisible 15 °C / 30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios