Precisieweegschaal Max 2000 g; d=0,01 g

Artikelnummer: PFB 2000-2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PFB 2000-2
EAN/GTIN 4045761476288
Nummer fabrikant PFB 2000-2
L-nummer L40250 841

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige bedieningsfilosofie: Alle hoofdfuncties hebben hun eigen knop op het bedieningspaneel
  • Compacte afmetingen, voordelig in beperkte ruimtes
  • Capaciteitsindicatie: Een oplopend staafdiagramdisplay toont het beschikbare weegvermogen
  • Niveau-indicator en voetschroeven: voor het exact waterpas stellen van de balans als standaard, dus de meest nauwkeurige weegresultaten
  • Trekschild als standaard, Weegkamer B×D×H 158x143x64 mm
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 158x143x64 mm

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, 15 mm cijferhoogte
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal ⌀ 120 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 210×315×90 mm (zonder windscherm)
  • Nettogewicht ca. 1,6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 15 °C / 30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires