• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Phasenkontrastmikroskop OBN 159

Artikel-Nr.: OBN 159
Netto: 2.990,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBN 159
EAN / GTIN 4045761267824
Herstellernummer OBN 159

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die KERN OBN-Serie zeichnet sich durch ihre unschlagbare und durchweg hohe Qualität und das ergonomische Design aus. Die Vielfalt an modularen Bauteilen ermöglicht der OBN-Serie hohe Individualität für den professionellen Anwender
  • Starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Beleuchtung
  • Diese Serie verfügt über eine professionelle Köhler-Beleuchtung mit einstellbarer Leuchtfeldblende sowie einem zentrier- und höhenverstellbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit regulierbarer Aperturblende
  • Der sehr große mechanische Kreuztisch mit ergonomischem, beidseitig koaxialem Grob- und Feintrieb ermöglicht eine schnelle, präzise Einstellung und Fokussierung Ihrer Probe
  • Eine Vielfalt an modularen Systemen, wie z. B. ein Swing-Out-Kondensor, diverse Okulare, Objektive, Farbfilter, Phasenkontrasteinheiten, einem Dunkelfeldkondensor, einer einfachen Polarisationseinheit, einem Butterfly-Tubus, bis hin zu kompletten Fluoreszenzeinheiten stehen als Zubehör zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich
  • Anwendungsgebiet: Hämatologie, Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, Pathologie, Mikrobiologie und Parasitologie, Immunologie, Kläranlagen, Onkologie, Entomologie, Veterinäre, Wasseranalyse, Brauereien
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z.B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe)

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • 5-fach Objektivrevolver
  • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
  • Dioptrienausgleich (beidseitig)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 390×200×400 mm
  • Nettogewicht ca. 10 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör