Microscop de contrast de fază OBN 159

Cod articol: OBN 159
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OBN 159
EAN / GTIN 4045761267824
Număr producător OBN 159

Descriere

Descriere:

  • Seria KERN OBN se caracterizează printr-o calitate imbatabilă și constantă și un design ergonomic. Varietatea de componente modulare conferă seriei OBN un grad ridicat de individualitate pentru utilizatorul profesionist
  • Iluminare puternică și cu LED-uri de 3W cu reglaj continuu
  • Această serie dispune de iluminare Köhler profesională cu diafragmă de câmp luminos reglabilă, precum și de un condensator Abbe de 1,25 cu diafragmă de deschidere reglabilă, centrabil și reglabil pe înălțime
  • Etajul transversal mecanic foarte mare cu acționare coaxială ergonomică grosieră și fină pe ambele părți permite o ajustare și o focalizare rapidă și precisă a probei dvs
  • O varietate de sisteme modulare, cum ar fi un condensator pivotant, diferite oculare, obiective, filtre color, unități de contrast de fază, un condensator de câmp întunecat, o unitate de polarizare simplă, un tub fluture, până la unități complete de fluorescență sunt disponibile ca accesorii
  • În pachetul de livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de instrucțiuni în mai multe limbi
  • Este necesar un adaptor cu montură C pentru a conecta o cameră foto
  • Domeniu de aplicare: hematologie, urologie, ginecologie, dermatologie, patologie, microbiologie și parazitologie, imunologie, stații de epurare a apelor uzate, oncologie, entomologie, medicină veterinară, analiza apei, fabrici de bere
  • Aplicații/ exemple: Specimene translucide și subțiri, cu contrast redus, dificile (de exemplu, celule vii de mamifere, bacterii, țesuturi)

Caracteristică:

  • Optica Infinity
  • Piesa nazală rotativă cu 5 poziții
  • Cuvă de decantare înclinată la 30°/ rotibilă la 360°
  • Compensare dioptrica (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 390×200×400 mm
  • Greutate netă aprox. 10 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii