Fasecontrastmicroscoop OBN 159

Artikelnummer: OBN 159
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OBN 159
EAN/GTIN 4045761267824
Nummer fabrikant OBN 159

Omschrijving

Omschrijving:

  • De OBN-serie onderscheidt zich door de onovertreffelijke en altijd hoge kwaliteit en het ergonomische design. De veelzijdigheid van de modulaire onderdelen maakt de OBN-serie zo individueel en geschikt voor professionele gebruikers
  • Krachtige, traploos dimbare 3W LED verlichting
  • Deze serie beschikt over een professionele Köhler-verlichting met instelbaar lichtvelddiafragma en een centreer- en in hoogte verstelbare 1.25-Abbe-condensor met regelbare diafragmaopening
  • De grote mechanische kruistafel met ergonomische, coaxiale grove en fijne regeling aan beide zijden, zorgt voor een snelle en nauwkeurige instelling en focus op uw monster
  • Uiteenlopende modulaire systemen, zoals een swing-out-condensor, diverse oculairs, objectieven, kleurfilters, fasecontrasteenheden, een donkerveldcondensor, een eenvoudige polarisatie-eenheid of complete fluorescentie-eenheden zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Hematologie, urologie, gynaecologie, dermatologie, pathologie, microbiologie en parasitologi, immunologie, Zuiveringsinstallaties, oncologie, entomologie, Dierenartsen, wateranalyse, brouwerijen
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. levende zoogdiercellen, bacteriën, weefsel)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 390×200×400 mm
  • Nettogewicht ca. 10 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires