• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4FL-301 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: L00800 2109
Preis pro 1 Stück
Netto: 79,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 2109
EAN / GTIN 4058546375577
Herstellernummer 4933479763
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 445 Lumen
  • Zwei integrierte Magneten und Gürtelclip für Freihand-Gebrauch
  • Kompaktes Design für einfachen Transport
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Schockresistentes Lampenglas
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • Lieferumfang: Micro-USB-Kabel

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: REDLITHIUM; USB
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.20 (L4 B3)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.20
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: L4 FL-301
  • Spannung [V]: 4

Lieferumfang:

1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister

Passende Produkte