Batterijlampje L4FL-301

Artikelnummer: L00800 2109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 2109
EAN/GTIN 4058546375577
Nummer fabrikant 4933479763
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW - zeer efficiënte verlichtingsoplossing met 445 lumen
  • Twee geïntegreerde magneten en riemclip voor handsfree gebruik
  • Compact ontwerp voor gemakkelijk transport
  • Bestand tegen stof en spatwater (IP 54)
  • Schokbestendig lampglas
  • Batterij laadindicator
  • Laad uw batterij met de micro USB-kabel rechtstreeks in de schijnwerper of in een externe lader (netstekker niet meegeleverd)
  • Robuuste, gevlochten micro USB-kabel met metalen stekkers
  • Leveringsomvang: Micro-USB kabel

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 1 x L4 B3
  • Batterij: Li-ion
  • Batterij type: REDLITHIUM; USB
  • Batterij capaciteit [Ah]: 3. 0
  • Batterijsysteem: REDLITHIUM™ USB
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 1
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Type technologie: TRUEVIEW
  • Door technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Gewicht met batterij: 0,20
  • Oplader meegeleverd: USB-kabel
  • Cradle beschikbaar: Ja
  • Productvariant: L4 FL-301
  • Voltage [V]: 4

Levering:

1 x L4 B3 accupack, USB-kabel, blisterverpakking

Geschikte producten