Voyant de batterie L4FL-301

Réf.: L00800 2109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article L00800 2109
EAN / GTIN 4058546375577
Réf. fabricant 4933479763
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 445 Lumens
  • Se clipse ou se fixe avec 2 aimants
  • Design compact pour un rangement facile
  • Eclairage IP54 résistant aux poussières et aux éclaboussures d'eau
  • Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
  • Indicateur de charge
  • Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
  • Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
  • Câble USB inclus

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x L4 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : REDLITHIUM ; USB
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3. 0
  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : TRUEVIEW
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.20 (L4 B3)
  • Poids avec pack de batteries : 0.20
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Variante de produit : L4 FL-301
  • Tension [V] : 4

Livraison:

1 x batterie L4 B3, câble USB, blister

Produits adaptés