L4FL-301 BATERIOVÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

Artiklové číslo: L00800 2109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 2109
EAN / GTIN 4058546375577
Číslo výrobce 4933479763
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW - vysoce účinné řešení osvětlení se 445 lumeny
  • Dva integrované magnety a klip na opasek pro použití bez použití rukou
  • Kompaktní design pro snadnou přepravu
  • Odolnost proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)
  • Nárazuvzdorné sklo lampy
  • Indikátor nabití baterie
  • Nabíjejte baterii pomocí kabelu micro USB přímo v reflektoru nebo v externí nabíječce (síťová zástrčka není součástí balení)
  • Robustní opletený kabel micro USB s kovovými zástrčkami
  • Rozsah dodávky: Kabel Micro-USB

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: REDLITHIUM; USB
  • Kapacita baterie [Ah]: 3. 0
  • Systém baterií: REDLITHIUM™ USB
  • Počet baterií/dobíjecích baterií: 1
  • Typ baterií/dobíjecích baterií: Li-ion
  • Typ technologie: TRUEVIEW
  • Dle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,20
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • K dispozici je kolébka: Ano
  • Varianta produktu: L4 FL-301
  • Napětí [V]: 4

Rozsah dodávky:

1 x L4 B3 akumulátorová sada, USB kabel, blistr

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku