• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 3/4″ 200 - 1000 Nm

Artikel-Nr.: K.306-1000D
Netto: 1.279,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.306-1000D
EAN / GTIN 3148518213011
Herstellernummer K.306-1000D
L-Nummer L60130 2950

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • L [mm]: 1280
  • Anschluss: Ø 30 mm
  • Kasten: BP.D1000
  • Leistung [N.m]: 200 - 1000
  • Messteilung [N.m]: 4,00
  • Gewicht in Kilogramm: 5,900