Momentsleutel zonder toebehoren , automatische activering , Uitgang Ø 30 mm , 200 - 1000 Nm

Artikelnummer: K.306-1000D
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.306-1000D
EAN/GTIN 3148518213011
Nummer fabrikant K.306-1000D
L-nummer L60130 2950

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken te verplaatsen
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • L [mm]: 1280
  • Aansluiting: Ø 30 mm
  • Kist: BP.D1000
  • Kracht [N.m]: 200 - 1000
  • Meetspoed [N.m]: 4,00
  • [kg]: 5,900