• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DINANOMETRICA 306 - 1000NM

Número de artículo: K.306-1000D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo K.306-1000D
EAN / GTIN 3148518213011
Número del fabricante K.306-1000D
Número L L60130 2950

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 %
  • Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789
  • Suministradas en caja de plástico.

Característica:

  • L [mm]: 1280
  • Conexión: Ø 30 mm
  • Caja: BP.D1000
  • Potencia [N.m]: 200 - 1000
  • Paso de medición [N.m]: 4.00
  • [kg]: 5.900