• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelte Unterschrank 5 Schubladen rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBD5T
Netto: 2.199,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBD5T
EAN / GTIN 3662424109096
Herstellernummer JLS3-MBD5T

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaß der Schublade: L. 1296 x T. 421 x H. 60/130/270mm
  • Zentralverriegelung, Gelenkschlüsselschloss. Auswechselbares Schloss.
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Füßen für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 1449 x T. 701 x H. 840mm (H. 1015mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBD)

Merkmal:

  • 5 SCHUBLADEN
  • 2 Schubladen: Höhe 60mm = 12 Module + 15cm Freiraum
  • 2 Schubladen: Höhe 130mm = 12 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade: Höhe 270mm
  • Gewicht: 120kg

Lieferumfang:

  • Wird mit 8 Trennwänden für 60mm hohe Schubladen und 8 Trennwänden für 130mm hohe Schubladen geliefert