JLS3 Armoire basse double 5 tiroirs rouge

Réf.: JLS3-MBD5T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MBD5T
EAN / GTIN 3662424109096
Réf. fabricant JLS3-MBD5T

Description

Description:

  • Dimensions utiles du tiroir: L. 1296 x P. 421 x H. 60/130/270mm
  • Verrouillage central, serrure à clé articulée. Serrure interchangeable.
  • Equipé de 4 pieds pivotants pour une finition parfaite
  • Dimensions totales: L. 1449 x P. 701 x H. 840mm (H. 1015mm avec socle surélevé JLS3-BASEMBD)

Caractéristique(s):

  • 5 TIROIRS
  • 2 tiroirs: hauteur 60mm = 12 modules + 15cm d'espace libre
  • 2 tiroirs: hauteur 130mm = 12 modules + 15cm d'espace libre
  • 1 tiroir: hauteur 270mm
  • poids: 120kg

Livraison:

  • Livré avec 8 séparations pour tiroirs de 60mm de haut et 8 séparations pour tiroirs de 130mm de haut