JLS3 Dubbele onderkast 5 laden rood

Artikelnummer: JLS3-MBD5T
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-MBD5T
EAN/GTIN 3662424109096
Nummer fabrikant JLS3-MBD5T

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruiksmaat lade: L. 1296 x D. 421 x H. 60/130/270mm
  • Centrale vergrendeling, gewrichtssleutelslot. Vervangbaar slot.
  • Uitgerust met 4 draaibare poten voor een perfecte afwerking
  • Alle afmetingen: L. 1449 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm met verhoogde basis JLS3-BASEMBD)

Kenmerk:

  • 5 LADEN
  • 2 lades: Hoogte 60mm = 12 modules + 15cm vrije ruimte
  • 2 laden: Hoogte 130mm = 12 modules + 15cm vrije ruimte
  • 1 lade: Hoogte 270mm
  • Gewicht: 120kg

Levering:

  • Geleverd met 8 tussenschotten voor laden van 60 mm hoog en 8 tussenschotten voor laden van 130 mm hoog