• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits Serie 0, Bithalter, Set 16-tlg

Artikel-Nr.: AEM.J1
Netto: 218,54 €
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
Artikelnummer AEM.J1
EAN / GTIN 3148515003561
Herstellernummer AEM.J1
L-Nummer L60130 4364

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nimmt die Schraubeinsätze der Serie 0 auf - Antrieb 4 mm
  • Ausführung: Klinge brüniert

Merkmal:

  • H [mm]: 32
  • B [mm]: 109
  • L [mm]: 183
  • Gewicht in Gramm: 237

Lieferumfang:

  • Bithalter MICRO-TECH®: AEM.M
  • Bits Serie ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Bits Serie EP.0: PH00 - PH0
  • Bits Serie ED.0: PZ00 - PZ0
  • Bits Serie EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bits Serie ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm