COMPO. D'EMBOUTS 16 OUTILS

Réf.: AEM.J1
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
Référence article AEM.J1
EAN / GTIN 3148515003561
Réf. fabricant AEM.J1
Article hors catalogue L60130 4364

Description

Description:

  • Reçoit les embouts de vis de la série 0 - entraînement 4 mm
  • Exécution: lame brunie

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 32
  • B [mm]: 109
  • L [mm]: 183
  • [g]: 237

Livraison:

  • Porte-embouts MICRO-TECH®: AEM.M
  • Embouts série ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Embouts série EP.0: PH00 - PH0
  • Embouts série ED.0: PZ00 - PZ0
  • Embouts série EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Embouts série ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm