• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

COMPO 16 HERRA MICROTECH DESTOR+PUNTAS

Número de artículo: AEM.J1
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
Número de artículo AEM.J1
EAN / GTIN 3148515003561
Número del fabricante AEM.J1
Número L L60130 4364

Descripción

Descripción:

  • Acepta puntas de destornillador de la serie 0 - accionamiento 4 mm
  • Diseño: hoja bruñida

Característica:

  • Altura [mm]: 32
  • Ancho [mm]: 109
  • L [mm]: 183
  • [g]: 237

Volumen de suministro:

  • Soporte de puntas MICRO-TECH®: AEM.M
  • Serie de puntas ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Serie de puntas EP.0 PH00 - PH0
  • Serie de puntas ED.0: PZ00 - PZ0
  • Serie de puntas EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Serie de puntas ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm