• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Rutscherstein RU 5 150x25x16,5 mm Edelkorund

Artikel-Nr.: A2043150251608
Netto: 9,28 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2043150251608
EAN / GTIN 4027497384433
Herstellernummer A2043150251608
L-Nummer L50280 448

Beschreibung

Beschreibung:

Zur feinsten Bearbeitung von Werkstücken von Hand im Formenbau ist dieser Rutscherstein aus Edelkorund (weiß) hervorragend geeignet. Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Rutschersteins. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit und geprüfte Qualität.

Merkmal:

Werkzeugform: Rutscherstein
Bindung: V40
Bindungsart: V Keramische Bindung
Breite: 25 mm
Härte: E
Höhe: 16.5 mm
Korngröße: 100
Länge: 150 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: EKW
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

Verwendung:

Werkzeugstähle: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests