LUKAS RU 5 élező kő / 150x25x16,5 mm alumínium-oxid

Cikkszám: A2043150251608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A2043150251608
EAN / GTIN 4027497384433
Gyártó száma A2043150251608
L-szám L50280 448

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres tesztek révén Az Ön előnyei: - A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi hosszú élettartamot biztosítanak ennek a szerszámnak. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.

Jellemző:

Szerszám alakja: Csúszókő
Kötés: V40
Kötés típusa: V kerámia kötés
Szélesség: 25 mm
Keménység: E
Magasság: 16,5 mm
Szemcseméret: 100
Hossz: 150 mm
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: EKW
Biztonsági szabvány: EN 12413
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT

Előny:

A kiváló minőségű alumínium-oxid nagy keménysége és éles szemcséi biztosítják a szerszám hosszú élettartamát. Még a kemény anyagok is jól megmunkálhatók.

Felhasználás:

Szerszámacélok: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Polírozás: megfelelő
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően