Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Učinkovito reže tudi trše materiale - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednimi testi Vaše prednosti: - Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Lastnosti:
Oblika orodja: kamen za drsenje
Vezava: V40
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Širina: 25 mm
Trdota: E
Višina: 16,5 mm
Velikost zrn: 100
Dolžina: 150 mm
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: EKW
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Prednosti:
Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Uporaba:
Orodna jekla: primerna
Material:
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: primerna
Fino brušenje: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov